Gants et manchettes anti coupures Honeywell 2232525-07, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C
Sharpflex latex
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :2232525-07
Rubix :0491-6110191
EAN :3603835523224

Détails articles : GANT SHARPFLEX END. LATEX T7 CREPE BLEU UE 10
Adaptés aux environnements combinant humidité, glissance et risques de coupures, les gants Honeywell Sharpflex Latex 2232525 ont une structure tricotée enduite de latex pour une prise en main stable et un confort durable.
Caractéristiques :
Ces gants anticoupures sont conçus pour la manutention d’éléments lourds soumis à des risques de coupure en milieu humide. Leur tricot associe aramide, fibre de verre, nylon, polyester et spandex afin de garantir une tenue régulière et un ajustement homogène. L’enduction latex crêpée améliore l’adhérence, même lorsque la surface manipulée est mouillée, tandis que la paume étanche limite la pénétration de l’eau. La structure protège également de la chaleur de contact et maintient un niveau de confort constant grâce au traitement des fibres.
Spécifications :
- Modèle : Sharpflex Latex.
- Type : gant mécanique tricoté.
- Jauge : 13.
- Matière de support : trame en fibres d'aramide, fibre de verre, nylon, polyester et spandex.
- Enduction : latex texturé agrippant, simple enduction, enduction palmaire.
- Texture : crêpée.
- Étanchéité : paume étanche.
- Longueur : entre 240 et 280 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coupure ISO : C.
- Chaleur de contact : 250 °C
- Couleurs : bleu, jaune.
- Référence : 2232525.
Normes :
- CE catégorie 2 : homologation obligatoire de l'EPI (Équipement de Protection Individuelle) selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 388:2016 (2X42C) : norme relative à la protection mécanique. Elle évalue la résistance à l’abrasion (2), à la déchirure (4), à la perforation (2) ainsi qu'à la coupure (C) selon le test ISO 13997.
- EN 407:2004 (X2XXXX) : norme sur la protection à la chaleur. Elle couvre ici la chaleur de contact jusqu'à 250 °C pendant plus de 15 secondes.
Caractéristiques :
Ces gants anticoupures sont conçus pour la manutention d’éléments lourds soumis à des risques de coupure en milieu humide. Leur tricot associe aramide, fibre de verre, nylon, polyester et spandex afin de garantir une tenue régulière et un ajustement homogène. L’enduction latex crêpée améliore l’adhérence, même lorsque la surface manipulée est mouillée, tandis que la paume étanche limite la pénétration de l’eau. La structure protège également de la chaleur de contact et maintient un niveau de confort constant grâce au traitement des fibres.
Spécifications :
- Modèle : Sharpflex Latex.
- Type : gant mécanique tricoté.
- Jauge : 13.
- Matière de support : trame en fibres d'aramide, fibre de verre, nylon, polyester et spandex.
- Enduction : latex texturé agrippant, simple enduction, enduction palmaire.
- Texture : crêpée.
- Étanchéité : paume étanche.
- Longueur : entre 240 et 280 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coupure ISO : C.
- Chaleur de contact : 250 °C
- Couleurs : bleu, jaune.
- Référence : 2232525.
Normes :
- CE catégorie 2 : homologation obligatoire de l'EPI (Équipement de Protection Individuelle) selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 388:2016 (2X42C) : norme relative à la protection mécanique. Elle évalue la résistance à l’abrasion (2), à la déchirure (4), à la perforation (2) ainsi qu'à la coupure (C) selon le test ISO 13997.
- EN 407:2004 (X2XXXX) : norme sur la protection à la chaleur. Elle couvre ici la chaleur de contact jusqu'à 250 °C pendant plus de 15 secondes.
Points forts
- Améliore la prise en main grâce à l’enduction latex texturé.
- Limite les risques de coupure avec la combinaison de fibres techniques.
- Renforce la sécurité en milieu humide grâce à la paume étanche.
- Favorise le confort de port grâce au tricotage souple et ajusté.
- Contribue à la protection contre la chaleur de contact.
- Limite les risques de coupure avec la combinaison de fibres techniques.
- Renforce la sécurité en milieu humide grâce à la paume étanche.
- Favorise le confort de port grâce au tricotage souple et ajusté.
- Contribue à la protection contre la chaleur de contact.
Applications
Les gants anticoupures Honeywell Sharpflex Latex 2232525 conviennent à des environnements variés impliquant la manipulation de pièces lourdes et l’exposition à l’humidité. Ils sont utilisés dans l’agriculture, la sylviculture, la construction, la mécanique, la maintenance industrielle, la logistique, le recyclage et les opérations de stockage.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | latex |
| Longueur | 250 mm |
| Matière | para-aramide / polyamide / fibre composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 € HT
/ 10 paires
187,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
