Jeu de pinces Knipex 00 31 20 V01, Nombre d'éléments: 2

Jeu de 2 pinces multiprises de pointe Cobra

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 31 20 V01
Rubix :7510-5241183
EAN :4003773077251
PINCE MULTIPRISE COBRA 180-250MM (JEU DE 2 PINCES)

Résumé technique

Nombre d'éléments2
Typepinces multiprises 180-250 mm

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 180-250MM (JEU DE 2 PINCES)


Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Autobloquante sur tubes et écrous. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé (dureté env. 61 HRC). Réglage d'une seule main par simple pression du bouton. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile. Pince 180 mm : ouverture 36 mm, 18 positions de réglage. Pince 250 mm : ouverture 46 mm, 25 positions de réglage.

Applications

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Autobloquante sur tubes et écrous. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé (dureté env. 61 HRC). Réglage d'une seule main par simple pression du bouton. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile. Pince 180 mm : ouverture 36 mm, 18 positions de réglage. Pince 250 mm : ouverture 46 mm, 25 positions de réglage.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Typepinces multiprises 180-250 mm
93,05 HT
/ jeu
111,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h