Raccord enfichable - Connecteur Aventics R412005060

Série QR1-S Standard

Voir les informations techniques

Références

Aventics :R412005060
Rubix :J439-2341066
Fabricant :R412005060
EAN :3661475980593
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 6 TUBE 4

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 6 TUBE 4


Union inégale droite. Serie QR1-S Standard.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Longueur34,9 mm
Température mini0 °C
Raccordement 24
Température maxi60 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique4 mm
111,30 € HT
/ 10 unités
133,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours