Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JAH50-20-150

Série JAH Joint flottant

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :JAH50-20-150
Rubix :0338-2050613
Fabricant :00049867
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M20X1,5 FORTE CHARGE
Résumé technique
Typeécrou de l'extrémité de la tige
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M20X1,5 FORTE CHARGE


Les joints flottants des séries JA (standard) et JAH (usage intensif) peuvent absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le cylindre et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
Taille nominale standard/filetage
-Joint flottant pour charges lourdes
-Montages : de base, à bride, à pied
-Sept tailles disponibles
-Longue durée de vie (avec couvercle anti-poussière)
-Angle de rotation : ¹5°

Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 50mm
Filetage nominal : 20-150 (M20 x 1.5)
Option : Aucune

Informations techniques


Attributs
Typeécrou de l'extrémité de la tige
Raccordement 1m20
Diamètre vérin50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,29 HT
/ unité
98,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours