Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CA2-D08

Chavis de tige

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CA2-D08
Rubix :0338-2373052
Fabricant :CA2-D08
TIGE DE CHAPE

Résumé technique

Typechavis

Documents

Détails articles : TIGE DE CHAPE


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CA2-Z.La série de vérins pneumatiques CA2 a été lancée avec des caractéristiques et des dimensions équivalentes à celles de la série CA1. Dans cette série CA2, plusieurs améliorations ont été introduites dont une amélioration des charges latérales et de l'amortissement, et un nouveau joint d'amortisseur a également été adopté. L'efficacité du réglage de la vis d'amortissement a été améliorée et la masse a été réduite de 5 à 15%. Le contrôle des stocks des détecteurs est rendu plus facile car une grande variété de détecteurs est compatible.
Chavis de tige

Informations techniques


Attributs
Typechavis
25,94 € HT
/ unité
31,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h