Capteur pneumatique de position Festo SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix :0326-2570168
Fabricant :552131
EAN :4052568006044
CAPTEUR A ENTREFER SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12

Résumé technique

Typecapteur d'entrefer
Exécutionsopa-cm2h-r1-hq6-2p-m12
Tension, min.22,8 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR A ENTREFER SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12


Capteur à entrefer SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12 Pour une surveillance des distances sans contact. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Principe de mesure=pneumatique, Plage de détection=20 - 200 µm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur d'entrefer
Exécutionsopa-cm2h-r1-hq6-2p-m12
Tension, min.22,8 V
Tension, max.26,4 V
1 200,48 € HT
/ unité
1 440,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours