Capteur pneumatique de position SMC D-M9PVL
Série de commutateurs D-M9#V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-M9PVL
Rubix :0338-2088957
Fabricant :D-M9PVL
EAN :3618036133448

Résumé technique
| Type | detecteur de position d-m9pvl |
|---|---|
| Exécution | d-m |
| Tension, min. | 4,5 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR DE POSITION D-M9PVL
SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs à semi-conducteurs sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; Les interrupteurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), une résistance aux champs magnétiques, une résistance à la chaleur et une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils de connexion sont disponibles.
M9NV/M9PV/M9BV, interrupteur à semi-conducteurs, montage direct, oeillet, perpendiculaire
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur de position d-m9pvl |
|---|---|
| Exécution | d-m |
| Tension, min. | 4,5 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 28 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,01 € HT
/ unité
86,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h