Capteur pneumatique de position Festo SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
Rubix :0326-2557573
Fabricant :8093821
EAN :4052568462277
CAPTEUR A ENTREFER SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A

Résumé technique

Typecapteur a entrefer sopa-cm2h-r1-hq6-pnlk-a
Exécutionio-link (device v1.1) capteur de fente d'air avec sortie de commutation pnp/npn (commutable) et sortie analogique 4-20 ma
Tension, min.22,8 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR A ENTREFER SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A


SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A& capteur de fente d'air

Informations techniques


Attributs
Typecapteur a entrefer sopa-cm2h-r1-hq6-pnlk-a
Exécutionio-link (device v1.1) capteur de fente d'air avec sortie de commutation pnp/npn (commutable) et sortie analogique 4-20 ma
Tension, min.22,8 V
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
Tension, max.26,4 V
Matériau du corpspa renforcé
1 190,63 HT
/ unité
1 428,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours