Capteur pneumatique de position Festo SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0.3-M8
TRANSMETTEUR DE POSITION
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0.3-M8
Rubix :0326-2557804
Fabricant :8115398
EAN :4052568583125

Résumé technique
| Type | transm.de pos. sdat-mhs-m160-1l-sv-e-0 |
|---|---|
| Exécution | sv (pnp, 1 sortie analogique 0 ... 10 v, io-link) |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : TRANSM.DE POS. SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0
SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0& transmetteur de position.
Informations techniques
Attributs
| Type | transm.de pos. sdat-mhs-m160-1l-sv-e-0 |
|---|---|
| Exécution | sv (pnp, 1 sortie analogique 0 ... 10 v, io-link) |
| Tension, min. | 15 V |
| Température maxi | 70 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | laiton (nickelé), pa chargé, polyester, acier inoxydable de haute qualité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,48 € HT
/ unité
650,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours