Capteur pneumatique de position Balluff BMF00P7

Capteur magnétique BMF00P7

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BMF00P7
Rubix :4239-2657588
Fabricant :2XM8
CAPT MAGNE DOUBLE RAINURE C 2XM8

Résumé technique

Typecapteur magnétique montage rainure en c, 24 x 2.9 x 24 mm, m12x1 connecteur mâle, 4-pôles, codage a, pur, 0.3 m, pnp à fermeture (no), vis m2, 10...30 vdc, ip67

Documents

Détails articles : CAPT MAGNE DOUBLE RAINURE C 2XM8


Capteur magnétique, Forme de rainure = Rainure en C, Dimensions = 24 x 2.9 x 24 mm, Principe de fonctionnement = Capteur magnétique, Raccordement = M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé, Câble = PUR, 0.3 m, Utilisation = Détection d'objets, Fixation = Vis M2, Matériau du boîtier = PA 12, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 500 Hz, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE, cULus

Points forts

Fiabilité maximale même en environnement sale
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.

Applications

Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.

Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.

Informations techniques


Attributs
Typecapteur magnétique montage rainure en c, 24 x 2.9 x 24 mm, m12x1 connecteur mâle, 4-pôles, codage a, pur, 0.3 m, pnp à fermeture (no), vis m2, 10...30 vdc, ip67
114,14 HT
/ unité
136,97 TTC