Capteur pneumatique de position Festo SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
Capteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
Rubix :0326-2557574
Fabricant :8093819
EAN :4052568462253

Résumé technique
| Type | capteur a entrefer sopa-cm1h-r1-hq6-pnlk-a |
|---|---|
| Exécution | sortie de commutation pnp/npn (commutable) + sortie analogique 4–20 ma; comparateur à fenêtre (hystérésis variable); contact de commutation nf/no; io-link (device v 1.1) |
| Tension, min. | 22,8 V |
Détails articles : CAPTEUR A ENTREFER SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A
SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A& capteur d'entrefer.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur a entrefer sopa-cm1h-r1-hq6-pnlk-a |
|---|---|
| Exécution | sortie de commutation pnp/npn (commutable) + sortie analogique 4–20 ma; comparateur à fenêtre (hystérésis variable); contact de commutation nf/no; io-link (device v 1.1) |
| Tension, min. | 22,8 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Tension, max. | 26,4 V |
| Matériau du corps | pa renforcé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,03 € HT
/ unité
944,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours