Roulement à billes à contact oblique FAG 7215-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7215-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1304860
Fabricant :0191155120000
EAN :4026677446527


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7215B.JP.UA XL FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 62000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,04 € HT
/ unité
253,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours