Raccord express Sferaco 2424080
Série 2424 - Raccords symétriques inox 316 - Joint FKM - 1/2 Raccords femelle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2424080
Rubix :0400-2163491
EAN :3598781146163

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN80 F3' JOINT FPM
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,14 € HT
/ unité
433,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
