Raccord express ADG 080MAV-100
RACCORD GUILLEMIN ALUMINIUM - MÂLE AVEC VERROU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :080MAV-100
Rubix :1556-2355532
EAN :3700111738843

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN100 M4' JOINT NBR
Raccord de conception symétrique "type Guillemin" garantissant
un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle
de raccord symétrique à accoupler du même DN.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Longueur | 108 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,22 € HT
/ unité
314,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
