Raccord express Sferaco 2415040
Série 2415 - Raccords symétriques aluminium - Sans Joint - 1/2 Raccords mâle BSP sans verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2415040
Rubix :0400-2355186
EAN :3598781145494

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE ALU SANS VERROU DN40 M1'1/2
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 € HT
/ unité
22,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
