Raccord express Sferaco 2421050
Série 2421 - Raccords symétriques inox 316 - Joint FKM - 1/2 Raccords à douille annelée réduite à verrou avec collerette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2421050
Rubix :0400-2355195
EAN :3598781145814

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN50-2' DSC51 COLLERETTE JT FPM
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 |
|---|---|
| Matière | inox |
| Diamètre intérieur tube métrique | 51 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,26 € HT
/ unité
211,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
