Raccord à cames R. Pons 1630.808T
Coupleur B à douille filetée mâle, série ''1630''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1630.808T
Rubix :7682-2179457
EAN :3613810018416
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN25 TYPE B M1' JT NBR
Filetage mâle BSP conique, suivant norme ISO 228.
Construction : aluminium, acier inoxydable, laiton ou polypropylène.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Type | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,02 € HT
/ unité
60,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
