Raccord à cames ADG 06CBP-80
Coupleur cannelé - Type DC - Joint NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CBP-80
Rubix :1556-2206698
EAN :3700111743847


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn80 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN80 TYPE DC BOUCHON JT NBR
En polypropylene.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn80 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,27 € HT
/ unité
179,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours