Raccord à cames Mecaline 884538
Adaptateur cames MÂLE type f - inox 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884538
Rubix :P600-2418438
EAN :3660338379321

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN20 TYPE F M3/4
Norme : MIL-C 27487 ou DIN 2828.Matières : Acier inoxydable 316 (ASTM A666 grade 316/1.4401)Température: de -10°C à + 60°CPression: 16 Bars
Applications
Irrigation, industrie, produits pétroliers compatibles, produits chimiques compatibles, tout autre fluide courant compatible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | f |
| Type de filetage | bspt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h