Raccord à cames Sferaco 2212012
Série 2212 - Raccords à cames Polypropylène - Coupleur mâle B - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2212012
Rubix :0400-2355295
EAN :3598781185322


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN100 TYPE B M4' JT EPDM
Raccords à cames Polypropylène - Coupleur mâle B - Taraudé BSP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,06 € HT
/ unité
139,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours