Raccord à cames ADG 06AFP-33
Adaptateur femelle - Type A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFP-33
Rubix :1556-2206677
EAN :3700111743250


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | a |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN32 TYPE A F1'1/4
Adaptateur femelle - Type A
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | a |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € HT
/ unité
28,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours