Raccord à cames Sferaco 2244004
Série 2244 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Coupleur femelle D - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2244004
Rubix :0400-2355315
EAN :3598781111802

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN25 TYPE D F1/2 JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | d |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 11 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,96 € HT
/ unité
62,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
