Raccord à cames Sferaco 2203006
Série 2203 - Raccords à cames aluminium - Joint NBR - Coupleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2203006
Rubix :0400-2355234
EAN :3598780006956


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn25-1' type c jt nbr dsc27,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN25-1' TYPE C JT NBR DSC27,5
Raccord rapide à cames aluminium - Cames laiton
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn25-1' type c jt nbr dsc27,5 |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,74 € HT
/ unité
23,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours