Raccord à cames Sferaco 2243010
Série 2243 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Couleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2243010
Rubix :0400-2355311
EAN :3598780003344


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn50-2' type c jt nbr dsc66,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN65-2'1/2 TYPE C JT NBR DSC66,5
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn50-2' type c jt nbr dsc66,5 |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,15 € HT
/ unité
201,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours