Raccord à cames ADG 06AFA-15
ADAPTATEUR FEMELLE - TYPE A - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFA-15
Rubix :1556-2355406
EAN :3700111740952

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN15 TYPE A F1/2
Adaptateur femelle en aluminium.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,62 € HT
/ unité
29,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
