Raccord à cames Sferaco 2218006
Série 2218 - Raccords à cames Polypropylène - Bouchon adaptateur DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2218006
Rubix :0400-2355386
EAN :3598781185759


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn25-1' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN25-1' TYPE DP BOUCHON
Raccords à cames Polypropylène - Bouchon adaptateur DP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn25-1' type dp bouchon |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € HT
/ unité
4,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h