Raccord à cames ADG 06CFP-100
Coupleur femelle Polypropylène - Type D - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CFP-100
Rubix :1556-2206759
EAN :3700111743618


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | d |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN100 TYPE D F4' JT NBR
Corps polypropylène renforcé 25% fibre de verre. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | d |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,08 € HT
/ unité
355,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours