Raccord à cames ADG 06CBA-26
COUPLEUR BOUCHON - TYPE DC - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CBA-26
Rubix :1556-2355462
EAN :3700111741645


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn25 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN25 TYPE DC BOUCHON JT NBR
Coupleur bouchon en aluminium.
Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.
Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn25 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,24 € HT
/ unité
92,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours