Raccord à cames Sferaco 2242010
Série 2242 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Coupleur mâle B - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2242010
Rubix :0400-2355305
EAN :3598780003269

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN65 TYPE B M2'1/2 JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,76 € HT
/ unité
227,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
