Raccord à cames ADG 06CCI-66
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCI-66
Rubix :1556-2355488
EAN :3700111743090


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn50-2' type c jt nbr dsc65 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN50-2' TYPE C JT NBR DSC65
Coupleur cannelé en acier inoxydable.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn50-2' type c jt nbr dsc65 |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,27 € HT
/ unité
479,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours