Raccord à cames ADG 06CMI-33
Coupleur mâle Inox 304 - Type B - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMI-33
Rubix :1556-2164568
EAN :3700111742963


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN32 TYPE B M1'1/4 JT NBR
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | b |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,28 € HT
/ unité
242,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours