Raccord à cames Sferaco 2215012
Série 2215 - Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2215012
Rubix :0400-2355367
EAN :3598781185568


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn80-4' type e dsc104 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN80-4' TYPE E DSC104
Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn80-4' type e dsc104 |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,37 € HT
/ unité
61,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours