Raccord à cames Sferaco 2206010
Série 2206 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur mâle F - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2206010
Rubix :0400-2355259
EAN :3598780007298


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | f |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN65 TYPE F M2'1/2
Raccord rapide à cames aluminium.
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | f |
| Pression de service | 11 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,16 € HT
/ unité
43,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours