Raccord à cames ADG 06AMP-15
Adaptateur mâle - Type F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AMP-15
Rubix :1556-2206688
EAN :3700111743304


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | f |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN15 TYPE F M1/2
Adaptateur mâle - Type F
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | f |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € HT
/ unité
15,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours