Raccord à cames ADG 06CMP-33
Coupleur mâle Polypropylène - Type B - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMP-33
Rubix :1556-2206718
EAN :3700111743656


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN32 TYPE B M1'1/4 JT NBR
Corps polypropylène renforcé 25% fibre de verre. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,81 € HT
/ unité
117,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours