Autre commande pneumatique Festo HPVS-14-20-A

Separateur

Voir les informations techniques
Références
Festo :HPVS-14-20-A
Rubix :0326-2564588
Fabricant :2095360
EAN :4052568251314
SEPARATEURS HPVS-14-20-A
Résumé technique
Typedouble effet

Détails articles : SEPARATEURS HPVS-14-20-A


Séparateur HPVS-14-20-A Course=20 mm, Diamètre de piston=14 mm, Précision d'échange max.=0,3 mm, Jeu de poussoir Sx max.=0,05 mm, Jeu de poussoir Sz max.=0,03 mm

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,29 HT
/ unité
647,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours