Filtre - régulateur SMC AMD40-F04-D

Séparateur de micro-brouillard

Voir les informations techniques

Références

SMC :AMD40-F04-D
Rubix :0338-2538774
Fabricant :AMD40-F04-D
FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMD

Résumé technique

Matièrepolycarbonate (bol)
Raccordement 1g 1/2 in
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMD


Points forts

Séparateur de micro-brouillard modulaire conforme à la norme ISO 8573Taille de filtration nominale 0,01 µmTaille de connexion 1/8 à 1/2 Débit maximum jusqu'à 1500 l/min (ANR)Protection de cuvette transparente.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolycarbonate (bol)
Raccordement 1g 1/2 in
Finesse du filtre0,01 µm
Taille corps40 mm
Débit1500 l/min
179,11 € HT
/ unité
214,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours