Filtre - régulateur SMC AW20-F02-A-X64
Filtre-regulateur modulaire sèrie AW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AW20-F02-A-X64
Rubix :0338-2231776
Fabricant :AW20-F02-A-X64
EAN :3618035522090

Résumé technique
| Matière | cuve en polycarbonate |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE/REG T20 1/4 0/7B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC-RALLONGE/PM
Cette combinaison filtre / régulateur minimise l'espace et la tuyauterie en intégrant les 2 unités en une seule. Les caractéristiques standard incluent une purge, qui peut être rapidement verrouillé en appuyant sur le bouton de réglage. Il existe de nombreuses options, notamment des jauges, une purge automatique, une cuve et des couvercles en métal, etc. Le AW fait partie de la famille des unités de préparation d'air modulaires et il peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible en quatre tailles de corps avec une tuyauterie de M5 à 3/4 dans les types de filetage Rc, NPT ou G.
Filtre-regulateur modulaire serie aw-a
Informations techniques
Attributs
| Matière | cuve en polycarbonate |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 20 |
| Débit | 500 l/min |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,48 € HT
/ unité
62,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h