Semelle de chaussures Base Protection AA-RECOR-LOW 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Bleu | Matière principale : Textile
Semelles Dry'n Air SCAN&FIT
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :AA-RECOR-LOW 42
Rubix :C456-6188438
Fabricant :AA-RECOR-LOW 42
EAN :8050262505401

Détails articles : SEMELLE DRY AIR SCAN ET FIT P42 RECORD LOW
La semelle AA_RECOR_LOW de Base Protection offre une solution ergonomique pour les utilisateurs à morphotype voûte plantaire basse. Conçue pour maximiser le confort et la stabilité, elle intègre des technologies avancées comme Dry’n Air et HeiQ Pure SPQR® pour un usage quotidien sécurisé et hygiénique. Son design innovant assure un soutien précis du pied tout en préservant les dispositifs électroniques grâce à sa protection ESD.
Caractéristiques :
La semelle AA_RECOR_LOW est spécialement conçue pour épouser la forme naturelle des pieds à voûte plantaire basse. Sa surface textile intègre des fils X-Static® enrichis en fibres d’argent, combinés au traitement HeiQ Pure SPQR®, garantissant un environnement antibactérien et anti-odeurs. Elle dispose de la technologie Double Douceur, une structure souple à effet mémoire qui limite les pressions sous les semelles et améliore le confort tout au long de la journée. Sa couche à haute densité stabilise le talon grâce à une cavité d’accueil adaptée, tout en offrant un soutien ciblé de la voûte plantaire selon le morphotype. La semelle épouse parfaitement les courbes du pied, procurant un confort personnalisé et une meilleure répartition des charges. Grâce à sa fonctionnalité ESD, elle protège les composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels techniques.
Spécifications :
- Morphotype adapté : voûte plantaire basse
- Surface textile avec fils X-Static® à fibres d’argent
- Traitement antibactérien et anti-odeurs HeiQ Pure SPQR®
- Technologie Double Douceur à effet mémoire
- Couche haute densité stabilisante pour le talon
- Protection ESD intégrée
- Système breveté Dry’n Air
Normes :
Le modèle AA_RECOR_LOW est conforme à la norme ESD (ElectroStatic Discharge) qui garantit la capacité de la semelle à dissiper les charges électrostatiques, protégeant ainsi les dispositifs électroniques dans les environnements sensibles.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques :
La semelle AA_RECOR_LOW est spécialement conçue pour épouser la forme naturelle des pieds à voûte plantaire basse. Sa surface textile intègre des fils X-Static® enrichis en fibres d’argent, combinés au traitement HeiQ Pure SPQR®, garantissant un environnement antibactérien et anti-odeurs. Elle dispose de la technologie Double Douceur, une structure souple à effet mémoire qui limite les pressions sous les semelles et améliore le confort tout au long de la journée. Sa couche à haute densité stabilise le talon grâce à une cavité d’accueil adaptée, tout en offrant un soutien ciblé de la voûte plantaire selon le morphotype. La semelle épouse parfaitement les courbes du pied, procurant un confort personnalisé et une meilleure répartition des charges. Grâce à sa fonctionnalité ESD, elle protège les composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels techniques.
Spécifications :
- Morphotype adapté : voûte plantaire basse
- Surface textile avec fils X-Static® à fibres d’argent
- Traitement antibactérien et anti-odeurs HeiQ Pure SPQR®
- Technologie Double Douceur à effet mémoire
- Couche haute densité stabilisante pour le talon
- Protection ESD intégrée
- Système breveté Dry’n Air
Normes :
Le modèle AA_RECOR_LOW est conforme à la norme ESD (ElectroStatic Discharge) qui garantit la capacité de la semelle à dissiper les charges électrostatiques, protégeant ainsi les dispositifs électroniques dans les environnements sensibles.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Soulagement des points de pression grâce à la technologie Double Douceur à mémoire de forme ;
- Confort hygiénique durable avec les fibres d’argent X-Static® et le traitement HeiQ Pure SPQR® ;
- Stabilisation efficace du talon pour limiter la fatigue sur de longues périodes d’utilisation ;
- Adaptation morphologique pour un soutien personnalisé des voûtes plantaires de type basse ;
- Protection ESD intégrée pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques ;
- Système breveté Dry’n Air pour une meilleure régulation de l’humidité dans la chaussure.
- Confort hygiénique durable avec les fibres d’argent X-Static® et le traitement HeiQ Pure SPQR® ;
- Stabilisation efficace du talon pour limiter la fatigue sur de longues périodes d’utilisation ;
- Adaptation morphologique pour un soutien personnalisé des voûtes plantaires de type basse ;
- Protection ESD intégrée pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques ;
- Système breveté Dry’n Air pour une meilleure régulation de l’humidité dans la chaussure.
Applications
La semelle AA_RECOR_LOW est particulièrement recommandée pour les utilisateurs ayant une voûte plantaire basse, travaillant dans des environnements où la stabilité, l’hygiène et la protection ESD sont essentielles. Elle convient parfaitement aux secteurs de l’électronique, de l’assemblage de précision, de la logistique, et des laboratoires techniques. Son confort personnalisé en fait un choix judicieux pour les utilisateurs en station debout prolongée ou en mouvement constant dans des environnements industriels à risques maîtrisés.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Matière principale | textile |
| Matière | tissu avec fils x static® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ paire
41,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
