Semelle de chaussures JLF 0282VS-TU.A, EU Pointure : Taille unique | Couleur : Vert | Matière principale : Viscose
Semelle CUT IMAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0282VS-TU.A
Rubix :5641-6003595
Fabricant :0282VS-TU.A
EAN :3614522820038

Résumé technique
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | viscose |
Documents
Détails articles : SEMELLE CUT IMAGE 0282VS P35/46 POLYVISCOSE-MOUSSE LATEX CART
Les semelles Cut Image de la marque sont la solution idéale pour maintenir un environnement sain et confortable dans vos chaussures de sécurité. Conçues pour s’adapter à toutes les pointures grâce à leur découpage ajustable, elles intègrent une technologie avancée qui prévient les mauvaises odeurs, limite la croissance des bactéries et garantit un confort optimal tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Ces semelles, fabriquées par JLF Pro, sont spécialement conçues pour s’adapter à toutes les chaussures et bottes de sécurité grâce à leurs lignes de découpage sur mesure. Leur support en fibres polyviscose, associé à un liant performant, assure une grande résistance à l’abrasion, garantissant ainsi une durabilité accrue. Leur sous-couche en mousse latex intègre du charbon actif, un puissant absorbant qui limite efficacement les mauvaises odeurs. Grâce au traitement hygiène exclusif S3F, ces semelles préviennent le développement des bactéries et des champignons responsables des mycoses, procurant ainsi un environnement sain à vos pieds. De plus, elles possèdent des propriétés antistatiques, les rendant compatibles avec les chaussures et bottes de sécurité ESD.
Spécifications :
- Matériau du support : fibres polyviscose avec liant.
- Matériau de la sous-couche : mousse latex au charbon actif.
- Taille : découpage ajustable du 35 au 46.
- Propriétés : antistatique, anti-odeur, absorbante.
- Traitement hygiène : exclusif S3F (biocide).
- Durée d’usage estimée : 3 mois selon l’intensité d’utilisation.
- Absorption d’eau : 171 mg/cm².
- Désorption d’eau après 16 heures : 95,16 %.
- Résistance à l’abrasion : > 100 000 cycles à sec, > 44 800 cycles en milieu humide.
- Efficacité antibactérienne : 95 % contre les mycoses, 99 % contre les mycoses unguéales.
- Composition biocide : Octhilinone (ISO) et Zinc pyrithione.
Normes :
- EN 12746 : absorption et désorption de l’eau.
- EN 13520 : résistance à l’abrasion.
- EN 20344 (paragraphe 5.10) : conformité au comportement antistatique.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque reconnue dans le secteur de la protection et du confort des travailleurs. Forte de son expertise et de son engagement envers la qualité, elle conçoit des solutions innovantes qui répondent aux exigences les plus strictes des professionnels. Présente sur le marché européen, JLF Pro développe une gamme complète de produits dédiés à l’hygiène et à la sécurité, avec un accent particulier sur la durabilité et la performance.
Caractéristiques :
Ces semelles, fabriquées par JLF Pro, sont spécialement conçues pour s’adapter à toutes les chaussures et bottes de sécurité grâce à leurs lignes de découpage sur mesure. Leur support en fibres polyviscose, associé à un liant performant, assure une grande résistance à l’abrasion, garantissant ainsi une durabilité accrue. Leur sous-couche en mousse latex intègre du charbon actif, un puissant absorbant qui limite efficacement les mauvaises odeurs. Grâce au traitement hygiène exclusif S3F, ces semelles préviennent le développement des bactéries et des champignons responsables des mycoses, procurant ainsi un environnement sain à vos pieds. De plus, elles possèdent des propriétés antistatiques, les rendant compatibles avec les chaussures et bottes de sécurité ESD.
Spécifications :
- Matériau du support : fibres polyviscose avec liant.
- Matériau de la sous-couche : mousse latex au charbon actif.
- Taille : découpage ajustable du 35 au 46.
- Propriétés : antistatique, anti-odeur, absorbante.
- Traitement hygiène : exclusif S3F (biocide).
- Durée d’usage estimée : 3 mois selon l’intensité d’utilisation.
- Absorption d’eau : 171 mg/cm².
- Désorption d’eau après 16 heures : 95,16 %.
- Résistance à l’abrasion : > 100 000 cycles à sec, > 44 800 cycles en milieu humide.
- Efficacité antibactérienne : 95 % contre les mycoses, 99 % contre les mycoses unguéales.
- Composition biocide : Octhilinone (ISO) et Zinc pyrithione.
Normes :
- EN 12746 : absorption et désorption de l’eau.
- EN 13520 : résistance à l’abrasion.
- EN 20344 (paragraphe 5.10) : conformité au comportement antistatique.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque reconnue dans le secteur de la protection et du confort des travailleurs. Forte de son expertise et de son engagement envers la qualité, elle conçoit des solutions innovantes qui répondent aux exigences les plus strictes des professionnels. Présente sur le marché européen, JLF Pro développe une gamme complète de produits dédiés à l’hygiène et à la sécurité, avec un accent particulier sur la durabilité et la performance.
Points forts
- Adaptabilité maximale : découpage ajustable pour s’adapter à toutes les pointures (35-46).
- Hygiène renforcée : traitement S3F prévenant les odeurs et la prolifération des bactéries.
- Confort durable : mousse latex au charbon actif absorbant l’humidité et réduisant la transpiration.
- Longévité accrue : matériau résistant à l’abrasion pour une durabilité optimisée.
- Compatibilité professionnelle : antistatique, idéal pour les zones EPA et ATEX (ESD).
- Hygiène renforcée : traitement S3F prévenant les odeurs et la prolifération des bactéries.
- Confort durable : mousse latex au charbon actif absorbant l’humidité et réduisant la transpiration.
- Longévité accrue : matériau résistant à l’abrasion pour une durabilité optimisée.
- Compatibilité professionnelle : antistatique, idéal pour les zones EPA et ATEX (ESD).
Applications
Les semelles Cut Image sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels nécessitant des chaussures de sécurité. Elles conviennent aux travailleurs de l’industrie, du BTP, de la logistique et de l’agroalimentaire. Grâce à leur adaptabilité et à leurs propriétés antibactériennes, elles sont également recommandées pour les environnements nécessitant une hygiène stricte, comme les laboratoires ou les hôpitaux.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | viscose |
| Matière | polyviscose / latex (non allergène) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € HT
/ paire
9,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h