Semelle de chaussures JLF 0182VS-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester

Semelle IMAGE 0182VS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JLF :0182VS-39
Rubix :5641-6005143
Fabricant :0182VS-39
EAN :3614521821685
SEMELLE IMAGE 0182VS P39 POLYVISCOSE-MOUSSE LATEX CART

Résumé technique

EU Pointure39
Couleurvert
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEMELLE IMAGE 0182VS P39 POLYVISCOSE-MOUSSE LATEX CART


Un confort et une hygiène préservés au quotidien grâce à cette semelle innovante. Son traitement exclusif S3F® bloque les odeurs et empêche la prolifération des bactéries et champignons. Grâce au charbon actif, elle neutralise efficacement les mauvaises odeurs, tandis que sa structure ultra-résistante absorbe la transpiration. Antistatique, elle prévient l'accumulation des charges électrostatiques, idéale pour les environnements à risque.

Caractéristiques :
La semelle Image intègre des technologies avancées de JLF Pro pour garantir une expérience d'utilisation optimale. Son support textile en fibres polyviscose assure une résistance à l'abrasion, prolongeant ainsi sa durée de vie. Son traitement S3F® inhibe la prolifération des micro-organismes, préservant un environnement sain dans la chaussure. Grâce à sa sous-couche en mousse latex enrichie en charbon actif, elle neutralise efficacement les mauvaises odeurs. Adaptée à toutes les chaussures et bottes de sécurité, elle convient à tous les secteurs d'activité et types d'environnement.

Spécifications :
- Taille : disponible du 35 au 50.
- Matière du support : textile non-tissé en polyester (65 %) et viscose (35 %).
- Traitement : S3F® pour un environnement hygiénique.
- Sous-couche : mousse latex avec charbon actif.
- Propriétés : antistatique, ultra-résistante, absorbante.
- Absorption d'eau : 164 mg/cm².
- Taux de désorption : 81 % après 16 heures.
- Résistance à l'abrasion : plus de 51 200 cycles à sec et 25 600 en milieu humide.
- Durée d'usage : jusqu'à 3 mois en fonction des conditions d'utilisation.
- Ne pas laver pour préserver l'efficacité du traitement.

Normes :
EN 12746 : absorption et désorption d'eau conformes aux exigences.
EN 13520 : résistance à l'abrasion éprouvée en conditions sèches et humides.
EN 20344 (5.10) : comportement antistatique validé en atmosphère sèche et humide.

Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur reconnu dans le domaine de l'équipement de protection et de confort pour les professionnels. Basée à Lyon, la marque s'engage à fournir des solutions innovantes, durables et conformes aux exigences des environnements industriels et de chantier. Son expertise repose sur une recherche constante de performance et d'ergonomie, garantissant aux utilisateurs des produits fiables et de haute qualité.

Points forts

- Confort durable : absorption efficace de la transpiration.
- Hygiène optimale : traitement exclusif S3F® prévenant les mycoses et les odeurs.
- Protection électrostatique : conformité aux normes antistatiques.
- Compatibilité universelle : adaptée à toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Longévité : ultra-résistante à l'abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Action anti-odeurs : charbon actif neutralisant les mauvaises odeurs.
- Facilité d'utilisation : ne nécessite aucun entretien particulier.

Applications

Les semelles Image sont conçues pour une utilisation dans une variété de contextes professionnels où le confort et l'hygiène des pieds sont essentiels. Idéales pour les travailleurs du BTP, de l'industrie manufacturière, de la logistique ou encore du secteur agroalimentaire, elles assurent une protection efficace contre l'humidité, les odeurs et l'usure prématurée des chaussures de sécurité. Particulièrement recommandées pour les milieux à risques électrostatiques, elles complètent à la perfection les équipements antistatiques tels que les vêtements et les chaussures ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Couleurvert
Matière principalepolyester
Matière35% viscose - 65% polyester
6,96 HT
/ paire
8,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.