Semelle de chaussures JLF 0283AG-42/44, EU Pointure : 42/44 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyuréthane
Semelle Custom Perform
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0283AG-42/44
Rubix :5641-6134852
Fabricant :0283AG-42/44
EAN :3614522830075

Résumé technique
| EU Pointure | 42/44 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : SEMELLE CUSTOM PERFORM P42/44
Semelle ergonomique anti-fatigue, conçue pour limiter les douleurs dorsales et articulaires. Elle prévient les TMS liés aux mouvements répétitifs et aux stations debout prolongées.
Caractéristiques :
La semelle Custom Perform a été développée pour offrir un soutien morphologique optimal du pied, grâce à sa structure anatomique étudiée. Conçue en mousse à mémoire de forme, elle absorbe efficacement les chocs et les vibrations répétés liés aux stations debout prolongées ou aux mouvements récurrents sur poste de travail. La voûte plantaire est soutenue avec précision et les points d’appui sont renforcés. Elle favorise ainsi une posture naturelle et prévient les douleurs chroniques. C'est une semelle légère, antistatique et qui préserve l’hygiène du pied grâce à un traitement biocide limitant la croissance bactérienne et le développement des odeurs. Chaque semelle peut être recoupée à la bonne taille pour une adaptation parfaite à la chaussure.
Spécifications :
- Gamme : Vibracut.
- Référence : 0283.
- Forme : pleine ou 3/4, découpable selon la taille.
- Pointures disponibles : 36/38 à 45/47 (3 pointures par taille).
- Matière en contact : textile jersey polyester imprimé.
- 1ère couche : mousse latex orange à mémoire de forme, traitement biocide au zinc pyrithione.
- 2ème couche : mousse latex noire au charbon actif.
- Propriétés antistatiques conformes aux exigences de sécurité.
- Pastille adhésive fournie pour usage en version 3/4.
- Durée d’utilisation recommandée : 9 à 10 mois.
Normes :
- EN 12746 : performance d’absorption et de désorption d’eau.
- EN 13520 : résistance à l’abrasion.
- EN ISO 20344 : comportement antistatique validé.
Informations sur la marque :
Le Groupe JLF est une entreprise française reconnue dans la conception et la fabrication de solutions de confort et de protection pour les professionnels. Fort d’une expertise de plusieurs décennies, le groupe conçoit des produits innovants, performants et adaptés aux exigences des milieux industriels. Engagé dans une démarche responsable, JLF s’appuie sur des standards de qualité rigoureux et fait évaluer ses produits selon des règles établies par la norme ISO 26000, avec un contrôle annuel mené par Ecocert Environnement.
Caractéristiques :
La semelle Custom Perform a été développée pour offrir un soutien morphologique optimal du pied, grâce à sa structure anatomique étudiée. Conçue en mousse à mémoire de forme, elle absorbe efficacement les chocs et les vibrations répétés liés aux stations debout prolongées ou aux mouvements récurrents sur poste de travail. La voûte plantaire est soutenue avec précision et les points d’appui sont renforcés. Elle favorise ainsi une posture naturelle et prévient les douleurs chroniques. C'est une semelle légère, antistatique et qui préserve l’hygiène du pied grâce à un traitement biocide limitant la croissance bactérienne et le développement des odeurs. Chaque semelle peut être recoupée à la bonne taille pour une adaptation parfaite à la chaussure.
Spécifications :
- Gamme : Vibracut.
- Référence : 0283.
- Forme : pleine ou 3/4, découpable selon la taille.
- Pointures disponibles : 36/38 à 45/47 (3 pointures par taille).
- Matière en contact : textile jersey polyester imprimé.
- 1ère couche : mousse latex orange à mémoire de forme, traitement biocide au zinc pyrithione.
- 2ème couche : mousse latex noire au charbon actif.
- Propriétés antistatiques conformes aux exigences de sécurité.
- Pastille adhésive fournie pour usage en version 3/4.
- Durée d’utilisation recommandée : 9 à 10 mois.
Normes :
- EN 12746 : performance d’absorption et de désorption d’eau.
- EN 13520 : résistance à l’abrasion.
- EN ISO 20344 : comportement antistatique validé.
Informations sur la marque :
Le Groupe JLF est une entreprise française reconnue dans la conception et la fabrication de solutions de confort et de protection pour les professionnels. Fort d’une expertise de plusieurs décennies, le groupe conçoit des produits innovants, performants et adaptés aux exigences des milieux industriels. Engagé dans une démarche responsable, JLF s’appuie sur des standards de qualité rigoureux et fait évaluer ses produits selon des règles établies par la norme ISO 26000, avec un contrôle annuel mené par Ecocert Environnement.
Points forts
- Absorption optimale des chocs et des vibrations pour réduire les douleurs dorsales, articulaires et plantaires (TMS).
- Soutien efficace de la voûte plantaire et maintien postural adapté aux longues stations debout.
- Traitement biocide anti-odeurs et antibactérien pour une hygiène du pied renforcée.
- Forme personnalisable (pleine ou 3/4) avec pastille adhésive pour un ajustement optimal dans tout type de chaussure de sécurité.
- Soutien efficace de la voûte plantaire et maintien postural adapté aux longues stations debout.
- Traitement biocide anti-odeurs et antibactérien pour une hygiène du pied renforcée.
- Forme personnalisable (pleine ou 3/4) avec pastille adhésive pour un ajustement optimal dans tout type de chaussure de sécurité.
Applications
La semelle Custom Perform 0283 est idéale pour les professionnels confrontés à des conditions de travail exigeantes, en particulier ceux exposés à des mouvements répétitifs ou à de longues stations debout. Elle convient parfaitement aux environnements industriels, aux ateliers de production, aux entrepôts logistiques, aux chantiers du BTP, et aux postes de maintenance. Utilisable avec toutes chaussures ou bottes de sécurité, elle peut même remplacer un tapis antifatigue dans certains cas.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42/44 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | mousse polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,99 € HT
/ paire
55,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h