Semelle de chaussures S.24 316-4, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Matière principale : Microfibre

Semelle BIONTECH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

S.24 :316-4
Rubix :1349-6121476
Fabricant :316-4
EAN :3660521959057
SEMELLE 316 BIONTECH P38

Résumé technique

EU Pointure38
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEMELLE 316 BIONTECH P38


La semelle de confort BIONTECH de S.24 est une solution innovante de personnalisation biomécanique du chaussant. Conçue pour s’adapter parfaitement à la morphologie plantaire de chaque utilisateur, elle vise à améliorer le confort, réduire les douleurs articulaires et optimiser la posture. Grâce à son procédé simple d’automoulage par chauffage, la semelle BIONTECH devient un véritable allié du bien-être quotidien pour les professionnels soumis à de longues stations debout et des efforts prolongés.

Caractéristiques :
La semelle BIONTECH intègre une technologie d’automoulage adaptatif qui permet à chaque utilisateur de personnaliser son chaussant en quelques minutes. Chauffée au micro-ondes pendant 40 secondes à 500W, puis mise en forme directement dans la chaussure pendant 2 minutes, elle mémorise l’empreinte plantaire pour offrir un soutien précis et durable. Sa structure multi-matériaux favorise l’absorption des chocs et limite la fatigue musculaire. Grâce à son traitement antibactérien et à sa microfibre respirante, elle maintient un environnement sain et sec pour le pied. Cette personnalisation ergonomique contribue à une meilleure répartition des pressions plantaires, prévenant ainsi les douleurs articulaires et les troubles musculo-squelettiques.

Spécifications :
• Type : semelle de confort biomécanique personnalisable
• Poids : 74 g par pied en pointure 37
• Composition : 60% PU, 10% PA, 30% résine
• Genre : mixte
• Couleur : noir
• Procédure de moulage : 40 secondes au micro-ondes à 500W puis 2 minutes sous pression dans la chaussure
• Entretien : sec à 100%, entretien simple grâce à la microfibre absorbante et antibactérienne
• Système de fixation : amovible, sans lacets

Informations sur la marque :
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.

Points forts

• Meilleure répartition des pressions plantaires
• Réduction des douleurs articulaires et musculaires
• Amélioration de l'équilibre et de la posture
• Absorption des chocs et des vibrations
• Respirabilité optimale et traitement antibactérien
• Utilisable même en cas de changement de chaussures ou de porteurs
• Entretien facile et séchage à 100%
• 5,3% de vibration en moins sur la région lombaire
• 17,2% de vibration en moins sur le genou
• 12,6% de vibration en moins sur la cheville
• 44% de stabilité en plus à la marche

Applications

La semelle BIONTECH est idéale pour les professionnels des secteurs agroalimentaire, santé, laboratoires, BTP, travaux extérieurs, industrie légère et lourde, maintenance, logistique, manutention, transport et second oeuvre. Adaptée aux longues stations debout et aux environnements de travail sollicitant fortement les appuis plantaires, elle prévient efficacement la fatigue musculaire et les troubles articulaires tout en améliorant le confort au quotidien.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
Matièremicrofibre
30,15 HT
/ paire
36,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.