Semelle de chaussures JLF 0104VS-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Semelle CLASSIC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JLF :0104VS-39
Rubix :5641-6003586
Fabricant :0104VS-39
EAN :3614521040482
SEMELLE CLASSIC 0104VS P39 POLYVISCOSE-MOUSSE LATEX CART

Résumé technique

EU Pointure39
Couleurgris
Matière principalepolyester

Documents

Détails articles : SEMELLE CLASSIC 0104VS P39 POLYVISCOSE-MOUSSE LATEX CART


Les semelles Classic de JLF Pro offrent un confort optimal et une hygiène renforcée pour les chaussures de sécurité. Elles absorbent efficacement l'humidité, gardant les pieds secs toute la journée. Leur traitement biocide limite les odeurs et la prolifération bactérienne. Très résistantes à l'abrasion, elles s'adaptent à tous les environnements et types de chaussures de sécurité.

Caractéristiques :
Ces semelles de rechange sont conçues pour offrir une absorption optimale de l'humidité, limitant ainsi la sensation d'inconfort due à la transpiration. Leur structure en mousse latex alvéolée intègre du charbon actif, reconnu pour ses propriétés désodorisantes et antibactériennes. Une surface antiglisse assure un maintien idéal du pied dans la chaussure, réduisant les risques de frottements et d'ampoules. Conçues pour durer, ces semelles affichent une très haute résistance à l'usure et conservent leur efficacité sur le long terme. Elles sont compatibles avec une large gamme de chaussures de sécurité, quel que soit l'environnement de travail.

Spécifications :
- Nombreuses pointures disponibles.
- Matériau principal : support textile non tissé en polyester.
- Sous-couche : mousse latex alvéolée au charbon actif.
- Traitement : biocide avec Octhilinone (ISO) et zinc pyrithione.
- Face en contact avec le pied : coloris gris.
- Enduction antiglisse à faible adhésivité.
- Capacité d'absorption de l'eau : 188 mg/cm².
- Taux de désorption après 16 heures : 100 %.
- Résistance à l'abrasion (cycles avant perforation) : 25 600 cycles à sec et 12 800 cycles humides.
- Durée d’usage recommandée : environ 3 mois selon l'intensité d'utilisation.

Normes :
Les semelles Classic de JLF Pro respectent les normes suivantes :
- EN 12746 : évaluation de la capacité d'absorption et de désorption de l'eau.
- EN 13520 : résistance à l'abrasion.

Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur majeur dans le domaine des solutions de protection pour les professionnels. Fondée en France, la marque se spécialise dans le développement d’équipements innovants pour améliorer le confort et la sécurité au travail. Son expertise repose sur une maîtrise avancée des matériaux et des traitements technologiques permettant d’offrir des produits robustes et performants. Engagée dans une démarche écoresponsable, JLF Pro conçoit des produits conformes aux exigences environnementales les plus strictes.

Points forts

- Absorption efficace de l'humidité : pieds secs en toute circonstance.
- Traitement antibactérien et anti-odeurs : meilleure hygiène et confort prolongé.
- Haute résistance à l'abrasion : utilisation durable.
- Surface antiglisse : ne glisse pas au fond de la chaussure.

Applications

Ces semelles sont idéales pour une utilisation dans tous les secteurs d'activité, que ce soit pour des chaussures de sécurité ou des bottes de sécurité. Elle sont recommandées dans de nombreux secteurs : industrie, logistique, BTP, maintenance, agroalimentaire, services, médical, etc.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Couleurgris
Matière principalepolyester
5,85 HT
/ paire
7,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.