Semelle de chaussures JLF 0134VS-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Naturel | Matière principale : Laine

Semelle thermique 0134VS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JLF :0134VS-39
Rubix :5641-6060798
Fabricant :0134VS-39
EAN :3614521341541
SEMELLE THERMIQUE 0134VS P39 PROTECTION THERMIQ. LAINE CART

Résumé technique

EU Pointure39
Couleurnaturel
Matière principalelaine
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEMELLE THERMIQUE 0134VS P39 PROTECTION THERMIQ. LAINE CART


Conçue pour offrir une protection optimale contre le froid et l'humidité et fabriquée en France à partir de laine naturelle, la semelle thermique 0134 de JLF est la garantie d'un confort thermique supérieur.

Caractéristiques :
Cette semelle thermique JLF combine intelligemment plusieurs matériaux techniques pour offrir une isolation performante. En contact direct avec le pied, le feutre 100 % laine procure une chaleur naturelle et constante. Une couche intermédiaire en mousse à cellules fermées emprisonne l'air, renforçant ainsi l'effet isolant. Enfin, le film aluminisé antidérapant assure une excellente adhérence à la chaussure tout en formant une barrière thermique efficace contre les transferts de froid depuis le sol. Cette combinaison assure un maintien au sec et une protection optimale dans les environnements froids ou humides.

Spécifications :
- Référence produit : 0134.
- Gamme : thermique.
- Pointures disponibles : du 35 au 50.
- Feutre 100 % laine naturelle (face textile en contact avec le pied)
- Mousse polyéthylène à cellules fermées (intercalaire)
- Film aluminisé antidérapant (face inférieure en contact avec la chaussure)
- Durée d’usage moyenne : 3 à 4 mois.
- Pouvoir absorbant : 155 mg par cm²
- Capacité de désorption : 100 % (16 heures).
- Fabrication française.
- Conditionnement : par paire.

Normes :
La semelle thermique JLF répond aux exigences de la norme EN 12746 en matière d’absorption et de désorption de l’eau. Elle présente également une excellente résistance à l’abrasion, conformément à la norme EN 13520.

Informations sur la marque :
JLF est une entreprise française basée à Lyon, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de protection pour les pieds, en particulier dans des environnements exigeants. Forte d’un savoir-faire industriel reconnu, JLF s’appuie sur des valeurs telles que la qualité, la durabilité et le confort. La société conçoit ses gammes dans une logique à la fois technique et responsable, avec un engagement envers des normes éthiques évaluées par Ecocert.

Points forts

- Isolation thermique optimale grâce à une construction en trois couches.
- Confort accru avec le feutre de laine naturelle au contact du pied.
- Excellente tenue dans la chaussure grâce au film antiglisse.
- Adaptée à tous types de chaussures de sécurité ou bottes.

Applications

Idéale pour les professionnels confrontés à des environnements froids et humides. Convient parfaitement aux ouvriers du BTP travaillant en extérieur en hiver, aux employés de l’industrie agroalimentaire en chambre froide, ou encore au personnel de salle blanche.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Couleurnaturel
Matière principalelaine
Matière100 % laine naturelle
Promotion
Au lieu de 8,54
4,29 HT
/ paire
5,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.