Semelle de chaussures JLF 0511VS-41/46, EU Pointure : 41/46 | Couleur : Naturel | Matière principale : Mousse
Talonnette épine Calcanéenne 0511
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0511VS-41/46
Rubix :5641-6134855
Fabricant :0511VS-41/46

Résumé technique
| EU Pointure | 41/46 |
|---|---|
| Couleur | naturel |
| Matière principale | mousse |
Documents
Détails articles : TALONNETTE EPINE P41/46 CALCANEENNE CAVALIER CARTON
La talonnette 0511 de JLF est une solution spécialement conçue pour soulager efficacement les douleurs plantaires liées aux épines calcanéennes.
Caractéristiques :
Cette talonnette (semelle de talon) présente un design spécifique permettant une répartition optimale des points de pression au niveau du talon, limitant ainsi les douleurs articulaires et les tractions sur l'aponévrose plantaire. Fabriquée en croûte de cuir de vachette, elle absorbe efficacement la transpiration, tout en offrant un confort accru grâce à un insert en mousse de latex souple. Sa pastille adhésive garantit un excellent maintien à l'intérieur de la chaussure, assurant une stabilité optimale du pied au quotidien.
Spécifications :
- Référence produit : 0511.
- Gamme : Vibracut.
- Type : talonnette pour épine calcanéenne (ou épine de Lenoir).
- Double taille : 35-40 et 41-46.
- Matière principale : croûte de cuir de vachette lisse sans grainage.
- Insert : mousse latex synthétique souple.
- Maintien : pastille adhésive intégrée.
- Couleur : naturelle (aspect cuir).
- Usage : chaussures de sécurité et chaussures de travail.
Informations sur la marque :
Le groupe JLF est une entreprise française spécialisée dans la fabrication d’articles de confort pour les professionnels, avec un siège situé à Lyon. Forte d'une expérience de plusieurs décennies, la marque s’illustre par son engagement pour la qualité, la durabilité et le respect des normes environnementales. JLF conçoit des produits techniques destinés à améliorer les conditions de travail, tout en valorisant l’innovation, le savoir-faire français et la responsabilité sociale.
Caractéristiques :
Cette talonnette (semelle de talon) présente un design spécifique permettant une répartition optimale des points de pression au niveau du talon, limitant ainsi les douleurs articulaires et les tractions sur l'aponévrose plantaire. Fabriquée en croûte de cuir de vachette, elle absorbe efficacement la transpiration, tout en offrant un confort accru grâce à un insert en mousse de latex souple. Sa pastille adhésive garantit un excellent maintien à l'intérieur de la chaussure, assurant une stabilité optimale du pied au quotidien.
Spécifications :
- Référence produit : 0511.
- Gamme : Vibracut.
- Type : talonnette pour épine calcanéenne (ou épine de Lenoir).
- Double taille : 35-40 et 41-46.
- Matière principale : croûte de cuir de vachette lisse sans grainage.
- Insert : mousse latex synthétique souple.
- Maintien : pastille adhésive intégrée.
- Couleur : naturelle (aspect cuir).
- Usage : chaussures de sécurité et chaussures de travail.
Informations sur la marque :
Le groupe JLF est une entreprise française spécialisée dans la fabrication d’articles de confort pour les professionnels, avec un siège situé à Lyon. Forte d'une expérience de plusieurs décennies, la marque s’illustre par son engagement pour la qualité, la durabilité et le respect des normes environnementales. JLF conçoit des produits techniques destinés à améliorer les conditions de travail, tout en valorisant l’innovation, le savoir-faire français et la responsabilité sociale.
Points forts
- Soulagement ciblé des douleurs liées aux épines calcanéennes, même lors de longues stations debout.
- Meilleure répartition de la pression grâce à un design adapté à l’anatomie du talon.
- Pastille autocollante fournie pour un bon maintien de la semelle dans la chaussure.
- Meilleure répartition de la pression grâce à un design adapté à l’anatomie du talon.
- Pastille autocollante fournie pour un bon maintien de la semelle dans la chaussure.
Applications
Recommandée pour toutes les personnes souffrant d’épine calcanéenne ou de douleurs plantaires récurrentes. Adaptée à une utilisation dans tous les secteurs d’activité, y compris les environnements exigeants où les stations debout sont fréquentes, comme le BTP, la logistique, l’industrie ou la grande distribution.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41/46 |
|---|---|
| Couleur | naturel |
| Matière principale | mousse |
| Matière | mousse latex souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,00 € HT
/ paire
14,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h