Semelle de chaussures Base Protection AA-OMNIA-HIG 36, EU Pointure : 36 | Couleur : Vert | Matière principale : Textile
Semelles Dry'n Air SCAN&FIT
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :AA-OMNIA-HIG 36
Rubix :C456-6188509
Fabricant :AA-OMNIA-HIG 36
EAN :8050262506002

Détails articles : SEMELLE DRY AIR SCAN ET FIT P36 OMNIA HIGH
Les semelles Dry'n Air SCAN&FIT Omnia High de Base Protection offrent une solution innovante pour un confort personnalisé et une hygiène optimale des pieds. Conçues pour s’adapter aux courbes naturelles du pied, elles intègrent des technologies avancées garantissant un bien-être durable. Leur conception unique permet une régulation efficace de l’humidité et de la température, tout en assurant un excellent soutien plantaire. Grâce à leurs propriétés antibactériennes et antistatiques, ces semelles garantissent un environnement sain et agréable, même en conditions exigeantes.
Caractéristiques :
Les semelles Dry'n Air SCAN&FIT combinent confort, technologie et durabilité pour répondre aux besoins des professionnels. Leur conception repose sur la technologie double douceur, qui associe une mousse souple à effet mémoire réduisant les pressions sur la plante du pied. La structure à haute densité stabilise le talon et soutient efficacement la voûte plantaire en fonction du morphotype de l’utilisateur (low/med/high). Leur surface en tissu enrichie en fils X-Static® et dotée du traitement antibactérien HeiQ Pure SPQR® empêche durablement la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs. De plus, le système Dry’n Air optimise la circulation de l’air, maintenant les pieds secs et frais, même par forte chaleur.
Spécifications :
- Technologie Dry’n Air avec canaux et trous pour une ventilation active
- Superficie en tissu intégrant des fils X-Static® (fibres d’argent)
- Traitement antibactérien et anti-odeurs HeiQ Pure SPQR®
- Technologie double douceur pour un effet mémoire
- Couche à haute densité stabilisant le talon et soutenant la voûte plantaire
- Dissipation de la chaleur grâce aux propriétés conductrices de l’argent
- Propriétés antistatiques pour neutraliser les charges électriques
- Résistance au lavage et à l’abrasion pour une longévité accrue
Normes :
Les semelles Dry'n Air SCAN&FIT sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant leur adéquation aux exigences de sécurité des chaussures professionnelles. Cette certification atteste de leur qualité et de leurs performances en matière de protection, de confort et d’hygiène.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques :
Les semelles Dry'n Air SCAN&FIT combinent confort, technologie et durabilité pour répondre aux besoins des professionnels. Leur conception repose sur la technologie double douceur, qui associe une mousse souple à effet mémoire réduisant les pressions sur la plante du pied. La structure à haute densité stabilise le talon et soutient efficacement la voûte plantaire en fonction du morphotype de l’utilisateur (low/med/high). Leur surface en tissu enrichie en fils X-Static® et dotée du traitement antibactérien HeiQ Pure SPQR® empêche durablement la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs. De plus, le système Dry’n Air optimise la circulation de l’air, maintenant les pieds secs et frais, même par forte chaleur.
Spécifications :
- Technologie Dry’n Air avec canaux et trous pour une ventilation active
- Superficie en tissu intégrant des fils X-Static® (fibres d’argent)
- Traitement antibactérien et anti-odeurs HeiQ Pure SPQR®
- Technologie double douceur pour un effet mémoire
- Couche à haute densité stabilisant le talon et soutenant la voûte plantaire
- Dissipation de la chaleur grâce aux propriétés conductrices de l’argent
- Propriétés antistatiques pour neutraliser les charges électriques
- Résistance au lavage et à l’abrasion pour une longévité accrue
Normes :
Les semelles Dry'n Air SCAN&FIT sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant leur adéquation aux exigences de sécurité des chaussures professionnelles. Cette certification atteste de leur qualité et de leurs performances en matière de protection, de confort et d’hygiène.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Confort personnalisé : adaptation aux courbes naturelles du pied
- Régulation thermique : dissipation efficace de la chaleur grâce aux fibres d’argent
- Hygiène optimale : élimination des bactéries à 99,9 % et réduction des mauvaises odeurs
- Soutien plantaire : stabilisation du talon et maintien de la voûte plantaire
- Effet antistatique : absorption et neutralisation des charges électriques
- Pieds secs et frais : système de ventilation efficace avec le Dry’n Air
- Longévité accrue : résistance au lavage et à l’abrasion
- Compatibilité étendue : versions adaptées à différents modèles de chaussures
- Régulation thermique : dissipation efficace de la chaleur grâce aux fibres d’argent
- Hygiène optimale : élimination des bactéries à 99,9 % et réduction des mauvaises odeurs
- Soutien plantaire : stabilisation du talon et maintien de la voûte plantaire
- Effet antistatique : absorption et neutralisation des charges électriques
- Pieds secs et frais : système de ventilation efficace avec le Dry’n Air
- Longévité accrue : résistance au lavage et à l’abrasion
- Compatibilité étendue : versions adaptées à différents modèles de chaussures
Applications
Les semelles Dry'n Air SCAN&FIT sont idéales pour les travailleurs de l’industrie, de la logistique et du bâtiment, où le confort, la sécurité et l’hygiène des pieds sont essentiels. Leur capacité à maintenir une température stable et à évacuer l’humidité en fait une solution adaptée aux conditions climatiques extrêmes et aux longues journées en position debout. Faciles à intégrer dans différents modèles de chaussures, elles garantissent un bien-être optimal tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | textile |
| Matière | tissu avec fils x static® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ paire
41,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36
