Semelle de chaussures JLF 0186AG-38/39, EU Pointure : 38/39 | Couleur : Vert | Matière principale : Polyuréthane
Semelle anatomique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0186AG-38/39
Rubix :5641-6127361
Fabricant :0186AG-38/39
EAN :3614521860080

Résumé technique
| EU Pointure | 38/39 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : SEMELLE TECHNI GEL 186AG P38/39 ANTISTATIQUE, TALON GEL, S3F
Les chaussures de sécurité protègent les travailleurs, mais peuvent causer inconfort et transpiration. Pour y remédier, JLF Pro a conçu la semelle Techni'Gel. Sa cuvette talonnière et sa capsule en gel absorbent efficacement les chocs, réduisant la fatigue plantaire et améliorant le maintien du pied. Conçue avec des matériaux recyclés, elle allie confort et respect de l'environnement.
Caractéristiques :
Cette semelle combine plusieurs technologies innovantes pour offrir une expérience de port améliorée. Grâce à sa conception anatomique et sa structure thermoformée, elle épouse parfaitement la voûte plantaire et assure un maintien optimal du pied. Sa capsule en gel intégrée au talon absorbe les impacts et préserve les articulations des chocs répétitifs. Son tissu micro perforé et sa mousse à cellules ouvertes garantissent une excellente respirabilité, limitant ainsi l'accumulation de chaleur et d'humidité. De plus, son traitement hygiénique S3F® empêche le développement des bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs et des mycoses. Enfin, sa nature antistatique en fait un choix idéal pour les environnements sensibles aux charges électrostatiques (zones EPA, ATEX...).
Spécifications :
- Tailles disponibles : 36/37 à 48/49.
- Support textile 100 % polyester (face verte en contact avec le pied).
- Sous-couche en mousse polyuréthane thermoformée, composée à 80 % de matériaux recyclés.
- Insert talon en gel de polyuréthane (TPU).
- Fil conducteur multi-filaments en polyamide (80 %) et polyester-inox (20 %).
- Poids léger pour un confort prolongé.
- Amortissement renforcé au niveau du talon.
- Excellente absorption et désorption de l'eau : 211 mg/cm² (absorption), 100 % (désorption).
- Résistance à l'abrasion élevée : 25 600 cycles à sec et 12 800 cycles en conditions humides.
- Traitement antimicrobien efficace sur : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium minutissimum, Brevibacterium epidermidis, Propionibacterium granulosum et sur la famille des Trichophytons responsable des mycoses.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
Normes :
La semelle Techni'Gel répond à certaines exigences de la normes de sécurité et de performance ISO 20344 :
- 7.2 : absorption et désorption de l'eau.
- 6.12 : résistance à l'abrasion.
- 5.1 : comportement antistatique.
De plus, elle est conforme au décret 2021-254 du 09/03/2021 pour une conception écoresponsable.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une entreprise française spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les solutions de confort pour les professionnels. Forte d’une expertise de plusieurs décennies, elle développe des produits innovants et performants adaptés aux besoins des travailleurs de divers secteurs. Engagée dans une démarche écoresponsable, JLF Pro privilégie l'utilisation de matériaux recyclés et respecte des normes de qualité rigoureuses. Son objectif : garantir confort, sécurité et durabilité tout en réduisant l’impact environnemental.
Caractéristiques :
Cette semelle combine plusieurs technologies innovantes pour offrir une expérience de port améliorée. Grâce à sa conception anatomique et sa structure thermoformée, elle épouse parfaitement la voûte plantaire et assure un maintien optimal du pied. Sa capsule en gel intégrée au talon absorbe les impacts et préserve les articulations des chocs répétitifs. Son tissu micro perforé et sa mousse à cellules ouvertes garantissent une excellente respirabilité, limitant ainsi l'accumulation de chaleur et d'humidité. De plus, son traitement hygiénique S3F® empêche le développement des bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs et des mycoses. Enfin, sa nature antistatique en fait un choix idéal pour les environnements sensibles aux charges électrostatiques (zones EPA, ATEX...).
Spécifications :
- Tailles disponibles : 36/37 à 48/49.
- Support textile 100 % polyester (face verte en contact avec le pied).
- Sous-couche en mousse polyuréthane thermoformée, composée à 80 % de matériaux recyclés.
- Insert talon en gel de polyuréthane (TPU).
- Fil conducteur multi-filaments en polyamide (80 %) et polyester-inox (20 %).
- Poids léger pour un confort prolongé.
- Amortissement renforcé au niveau du talon.
- Excellente absorption et désorption de l'eau : 211 mg/cm² (absorption), 100 % (désorption).
- Résistance à l'abrasion élevée : 25 600 cycles à sec et 12 800 cycles en conditions humides.
- Traitement antimicrobien efficace sur : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium minutissimum, Brevibacterium epidermidis, Propionibacterium granulosum et sur la famille des Trichophytons responsable des mycoses.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
Normes :
La semelle Techni'Gel répond à certaines exigences de la normes de sécurité et de performance ISO 20344 :
- 7.2 : absorption et désorption de l'eau.
- 6.12 : résistance à l'abrasion.
- 5.1 : comportement antistatique.
De plus, elle est conforme au décret 2021-254 du 09/03/2021 pour une conception écoresponsable.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une entreprise française spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les solutions de confort pour les professionnels. Forte d’une expertise de plusieurs décennies, elle développe des produits innovants et performants adaptés aux besoins des travailleurs de divers secteurs. Engagée dans une démarche écoresponsable, JLF Pro privilégie l'utilisation de matériaux recyclés et respecte des normes de qualité rigoureuses. Son objectif : garantir confort, sécurité et durabilité tout en réduisant l’impact environnemental.
Points forts
- Confort optimal : soutien anatomique et amortissement des chocs pour une réduction significative de la fatigue plantaire.
- Hygiène renforcée : traitement antimicrobien exclusif S3F® qui prévient la prolifération des bactéries et champignons.
- Excellente respirabilité : tissu micro perforé et mousse à cellules ouvertes limitant l’accumulation d’humidité.
- Antistatique : réduit l’accumulation des charges électrostatiques, idéal pour les environnements à risques.
- Écoresponsabilité : fabriquée à 80 % avec des matériaux recyclés, conforme aux réglementations environnementales.
- Hygiène renforcée : traitement antimicrobien exclusif S3F® qui prévient la prolifération des bactéries et champignons.
- Excellente respirabilité : tissu micro perforé et mousse à cellules ouvertes limitant l’accumulation d’humidité.
- Antistatique : réduit l’accumulation des charges électrostatiques, idéal pour les environnements à risques.
- Écoresponsabilité : fabriquée à 80 % avec des matériaux recyclés, conforme aux réglementations environnementales.
Applications
Cette semelle amovible est conçue pour s’adapter à une large gamme de secteurs d’activité et d’environnements professionnels :
- Industrie : idéale pour les travailleurs du secteur manufacturier, de la logistique et de la maintenance.
- BTP et construction : parfaite pour les professionnels exposés aux sols durs et aux périodes de station debout.
- Secteur médical et pharmaceutique : prévient la fatigue plantaire et assure une hygiène optimale.
- Hôtellerie et restauration : réduit les douleurs plantaires dues aux longues journées de travail debout.
- Environnements à risques électrostatiques : adaptée aux zones nécessitant des équipements antistatiques.
- Industrie : idéale pour les travailleurs du secteur manufacturier, de la logistique et de la maintenance.
- BTP et construction : parfaite pour les professionnels exposés aux sols durs et aux périodes de station debout.
- Secteur médical et pharmaceutique : prévient la fatigue plantaire et assure une hygiène optimale.
- Hôtellerie et restauration : réduit les douleurs plantaires dues aux longues journées de travail debout.
- Environnements à risques électrostatiques : adaptée aux zones nécessitant des équipements antistatiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38/39 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | mousse polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,23 € HT
/ paire
17,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h