Semelle de chaussures JLF 061VS/42, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Semelle 061 VS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :061VS/42
Rubix :5641-6140121

Documents
Détails articles : SEMELLE VOLVO P42 SEMELLE GRISE
Semelles amovibles en fibres textiles mélangées, 60% coton, 40% polyester avec imprégnation bactériostatiques, renforcées par un liant acrylique. Sous-couche polyuréthane antidérapante laissant passer l’air. Epaisseur 5mm. Poids 23 grammes.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | coton |
| Matière | 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € HT
/ paire
4,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h