Couteau Martor 116006.02, Longueur de la lame: 17 mm | Nombre de lames: 1
Secupro Megasafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :116006.02
Rubix :4584-5294392
EAN :4002632919893

Documents
Détails articles : SECUPRO MEGASAFE
Le SECUPRO MEGASAFE Martor se distingue par une conception en aluminium robuste et une rétraction automatique de la lame, assurant un niveau de sécurité élevé lors des opérations de coupe. Sa profondeur de coupe et son architecture ergonomique soutiennent un travail précis sur des matériaux variés.
Caractéristiques :
Le couteau SECUPRO MEGASAFE est destiné à des utilisations de coupe exigeantes. Son manche en aluminium extrêmement résistant à l’abrasion contribue à la robustesse et à la durabilité de l’outil. La forme incurvée du manche et la zone soft-grip favorisent une prise en main stable et confortable. Le curseur bilatéral permet le déclenchement de la lame quel que soit le côté utilisé, rendant l’outil utilisable par droitiers et gauchers.
La rétraction totalement automatique de la lame assure un niveau de sécurité élevé en limitant l’exposition du tranchant après la coupe. Le couteau est compatible avec plusieurs types de lames, dont la lame crochue, les lames trapézoïdales et une lame céramique insérable et le changement de lame s’effectue sans outil. La lame est utilisable sur deux côtés.
Spécifications :
• Matériau du manche : aluminium
• Profondeur de coupe max :14 mm
• Matières à couper principales : Carton (jusqu'à 2 cannelures), cerclage plastique, sacs, textile, fils, ficelles, moquettes, film étirable, thermorétractable
• Dimensions (L × l × H) : 153 x 26 x 38 mm
• Poids : 140 g
• Types de lames compatibles : lame crochue ; lame trapézoïdale inoxydable ; lame trapézoïdale 17 mm ; lame trapézoïdale 20 mm ; lame céramique insérable
Caractéristiques :
Le couteau SECUPRO MEGASAFE est destiné à des utilisations de coupe exigeantes. Son manche en aluminium extrêmement résistant à l’abrasion contribue à la robustesse et à la durabilité de l’outil. La forme incurvée du manche et la zone soft-grip favorisent une prise en main stable et confortable. Le curseur bilatéral permet le déclenchement de la lame quel que soit le côté utilisé, rendant l’outil utilisable par droitiers et gauchers.
La rétraction totalement automatique de la lame assure un niveau de sécurité élevé en limitant l’exposition du tranchant après la coupe. Le couteau est compatible avec plusieurs types de lames, dont la lame crochue, les lames trapézoïdales et une lame céramique insérable et le changement de lame s’effectue sans outil. La lame est utilisable sur deux côtés.
Spécifications :
• Matériau du manche : aluminium
• Profondeur de coupe max :14 mm
• Matières à couper principales : Carton (jusqu'à 2 cannelures), cerclage plastique, sacs, textile, fils, ficelles, moquettes, film étirable, thermorétractable
• Dimensions (L × l × H) : 153 x 26 x 38 mm
• Poids : 140 g
• Types de lames compatibles : lame crochue ; lame trapézoïdale inoxydable ; lame trapézoïdale 17 mm ; lame trapézoïdale 20 mm ; lame céramique insérable
Points forts
• Sécurité élevée grâce à la rétraction totalement automatique de la lame
• Remplacement de la lame simple et sans outil
• Manche en aluminium extrêmement résistant à l’abrasion
• Prise en main stable grâce à la forme incurvée et à la zone soft-grip
• Lame utilisable sur deux côtés
.
• Remplacement de la lame simple et sans outil
• Manche en aluminium extrêmement résistant à l’abrasion
• Prise en main stable grâce à la forme incurvée et à la zone soft-grip
• Lame utilisable sur deux côtés
.
Applications
Ce couteau intervient dans la préparation de colis, la mise à dimension de feuilles souples, la découpe de textiles légers ou la séparation d’éléments conditionnés. Les secteurs manipulant des cartons à double cannelure, des cerclages plastiques, des sacs, des films étirables ou thermorétractables bénéficient de sa profondeur de coupe et de sa lame crochue. Les métiers de la logistique, de la maintenance, de la production industrielle et de l’aménagement intérieur peuvent l’intégrer pour des opérations de coupe contrôlée. Dans les ateliers, entrepôts ou postes de préparation, la compatibilité droitiers/gauchers facilite l’intégration du SECUPRO MEGASAFE au sein d’équipes diversifiées.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 17 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 1 |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,81 € HT
/ unité
72,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
